Références

Wera :05002990001
Rubix :4727-5540791
Fabricant :05002990001
EAN :4013288000675
88/1 JEU VARIO, 11 PIECES 1X 80 MANCHE VARIO 6X98 MM 1X 85 LAME

Documents

Détails articles : 88/1 JEU VARIO, 11 PIECES 1X 80 MANCHE VARIO 6X98 MM 1X 85 LAME


Points forts

Jeu Vario, 11 pièces, comprenant manche et lames. Dans un étui pratique, portable à la ceinture. Permettant un rangement impeccable et sûr des outils, qui sont ainsi toujours à portée de main. La poignée Kraftform du manche est synonyme de travail ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale. Les lames doubles sont fabriquées dans le même matériau haut de gamme que les embouts, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement élevée. La pointe Wera Black Point des lames offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Informations techniques


Attributs
316,77 € HT
/ jeu
380,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours