Douille Wera 05003507001, Diamètre: 12 mm | Longueur: 23 mm
Douille Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003507001
Rubix :4727-5541454
EAN :4013288120151
Documents
Détails articles : 8790 HMA DOUILLE ZYKLOP A EMMANCHEMENT 1/4, 8X23 MM
Points forts
Les douilles pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-partie 3) de Wera permettent une utilisation tant en mode manuel que mécanique. Système de repérage d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Facile à saisir même avec les mains grasses. Avec gorge à bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromé mat.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,33 € HT
/ unité
20,80 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours