Douille tournevis Wera 05003345001, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Longueur: 125 mm
Douille tournevis Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003345001
Rubix :4727-5541557
Fabricant :05003345001
EAN :4013288191007





Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Documents
Détails articles : 8740 A HF 1 JEU DE DOUILLE-EMBOUTS ZYKLOP AVEC
Points forts
Jeu de douilles à embouts six pans creux, avec fonction de retenue pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Empreinte | hex / allen |
| Taille empreinte | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,65 € HT
/ jeu
213,18 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours