Clé mâle coudée Facom 82H.17, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 160 mm | Finition: Phosphate

82H - Clés mâles courtes métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :82H.17
Rubix :0139-5001318
EAN :3148511231715
CLE MALE COURTE 17MM 82H.17

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte17
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MALE COURTE 17MM 82H.17


La clé mâle courte métrique 82H de Facom est conçue pour répondre aux besoins des professionnels en quête d’un outil fiable, compact et performant. Fabriquée en acier au silicium, elle combine robustesse et précision, permettant des interventions efficaces dans des espaces restreints. Son format court et sa forme en L facilitent l’application de couples de serrage importants tout en garantissant un bon accès aux zones étroites.

Caractéristiques :
La clé mâle courte 82H se distingue par sa construction en acier au silicium qui offre une excellente résistance à la déformation et à l’usure. Sa finition phosphatée noire renforce sa protection contre la corrosion. Le design en L de la clé permet une meilleure prise en main et une application efficace du couple de serrage, même dans les zones difficiles d’accès. La tête fixe, inclinée à 90°, assure un usage polyvalent, adapté à de nombreux contextes industriels et techniques.

Spécifications :
• Matériau : acier au silicium
• Finition : phosphate noir
• Type de tête : fixe
• Inclinaison de la tête : 90°
• Type : clé hexagonale courte - en forme de L
• Étalon de mesure : métrique

Normes :
• NF ISO 2936 : définit les dimensions et tolérances des clés mâles coudées pour vis à six pans creux, garantissant une compatibilité parfaite avec les vis hexagonales.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.

Points forts

• Format court idéal pour les espaces restreints
• Excellente résistance à la corrosion grâce à la finition phosphatée
• Forme en L pour une meilleure application du couple
• Tête inclinée à 90° pour un accès facilité
• Conforme aux exigences du marquage CE
• Outil léger et maniable, facile à transporter

Applications

Cette clé est idéale pour les professionnels de la maintenance industrielle, de la mécanique de précision, de l’assemblage électromécanique et de l’installation d’équipements techniques. Elle est utilisée pour le serrage et le desserrage de vis hexagonales dans les zones difficilement accessibles, notamment dans les machines-outils, les armoires électriques, les moteurs ou encore les structures métalliques. Son format court la rend particulièrement utile lors d’interventions sur le terrain, en atelier ou sur chantier.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte17
Longueur160 mm
Finitionphosphate
10,86 HT
/ unité
13,03 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h