Clé de serrage Facom 64.7/8X15/16
64 - Clés polygonales à cliquet droites en pouces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :64.7/8X15/16
Rubix :0139-5052399
EAN :3148517427846



Documents
Détails articles : CLE CLIQUET 12P 7/8X15/16 64.7/8X15/16
64 - Clés polygonales à cliquet droites en pouces
- Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou.
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
- Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" mm ; 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32").
- Dimensions en pouces : de 1/4" à 5/16".
- Présentation : chromée satinée.
- Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou.
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
- Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" mm ; 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32").
- Dimensions en pouces : de 1/4" à 5/16".
- Présentation : chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 7/8x15/16 |
|---|---|
| Longueur | 260 mm |
| Type | clé à cliquet |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,16 € HT
/ unité
66,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h