Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Filetage
Peignes
Peignes
Porte-outil
CLIP INOX PORTE-OUTIL (5) FME CLES PIPE 8-13MM
Porte-outil SAM CLIP-11-FME
5 Clips Inox Porte-Outils Fme Cles A Pipe 8-13Mm
Références
sam :
CLIP-11-FME
rubix :
0149-5247288
ean :
3272670604711
Résumé technique
Longueur
11
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CLIP INOX PORTE-OUTIL (5) FME CLES PIPE 8-13MM
5 clips inox porte-outils FME pour clés à pipe 8 à 13 mm, clés mixtes 3,2 à 5 mm, poignée coulissante 1/2 "
Informations techniques
Attributs
Poids
0.03
Longueur
11
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
60,72
€
HT
/
unité
72,86
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours