Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 456)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 995)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Filetage
Peignes
Peignes
Porte-outil
CLIP INOX PORTE-OUTIL LOT DE 5 FME CLES PIPE 14-20MM
Porte-outil SAM CLIP-10-FME
5 Clips Inox Porte-Outils Fme Cles A Pipe 14-20Mm
Références
sam :
CLIP-10-FME
rubix :
0149-5247287
ean :
3272670604704
Résumé technique
Longueur
10
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CLIP INOX PORTE-OUTIL LOT DE 5 FME CLES PIPE 14-20MM
5 clips inox porte-outils FME pour clés à pipe 18 à 13 mm, clés à molette 18"
Informations techniques
Attributs
Poids
0.03
Longueur
10
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
60,72
€
HT
/
lot
72,86
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours