Rouleau d'atelier 3M 7100000611
3M Safety-Walk Revêtement antidérapant conformable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100000611
Rubix :0069-6068392
Fabricant :7100000611
EAN :4710367358893

Documents
Détails articles : ROULEAU 18,3MX51MM CONFO JAUNE SAFETY WALK UE 2
Le revêtement antidérapant 3M Safety Walk conformable est composé de particules abrasives maintenues sur un film aluminium par un polymère durable, permettant de s'adpater aux surfaces irrégulières (tôles larmées, escaliers de secours, passerelles métal
Points forts
Revêtement antidérapant conformable, utilisation sur des surfaces irrégulières ou profilées
-Surface enrobée de grains abrasifs supportant une très forte friction et antidérapante
-Convient pour des applications en milieu sec, humide ou huileux
-Tout particulièrement recommandé sur des surfaces texturées existant dans les milieux industriels, alimentaires ou dans les zones de commerce
-Revêtement doté d'un film aluminium conformable s'adaptant aux angles et surfaces irrégulières
-Couleur jaune pour une meilleure visibilité et une identification aisée des zones à risques
-Surface enrobée de grains abrasifs supportant une très forte friction et antidérapante
-Convient pour des applications en milieu sec, humide ou huileux
-Tout particulièrement recommandé sur des surfaces texturées existant dans les milieux industriels, alimentaires ou dans les zones de commerce
-Revêtement doté d'un film aluminium conformable s'adaptant aux angles et surfaces irrégulières
-Couleur jaune pour une meilleure visibilité et une identification aisée des zones à risques
Applications
Pour support à relief.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18300 mm |
|---|---|
| Largeur | 50,8 mm |
| Application | ruban antidérapant pour surfaces irrégulières ou contournées, marches, échelles, rampes de chargement et plateformes. |
| Matériau de support | feuille d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,32 € HT
/ 2 rouleaux
447,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours