Disque abrasif 3M 33539
3M™ Hookit™ Disque abrasif flexible sur mousse
Voir les informations techniquesRéférences
3M :33539
Rubix :0069-0719659
Fabricant :7100224821





Détails articles : DISQUE ABRASIF HOOKIT FLEXIBLE 150MM MICRO-PERFORE P600
Les disques abrasifs flexibles sur mousse 3M™ Hookit™ sont composés d'une mousse souple qui épouse parfaitement les surfaces irrégulières et s'avère confortable à utiliser à la main. Ils conviennent pour une utilisation à sec ou humide à la main ou à la machine dans les applications de ponçage. Les feuilles et disques abrasifs flexibles sur mousse 3M™ Hookit™ évacuent parfaitement l'eau et la poussière grâce à des centaines de trous perforés au laser, garantissant un environnement de travail propre, sans poussière. Ces disques offrent une coupe et une finition excellentes.
Les disques abrasifs flexibles sur mousse 3M™ Hookit™ associent des grains en oxyde d'aluminium à un support flexible en mousse pour créer un abrasif de ponçage très performant et polyvalent pour une utilisation à sec ou humide à la main ou à la machine.
Points forts
Abrasif de ponçage extrêmement polyvalent
Convient pour une utilisation à sec ou humide.
Peut être utilisé à la main ou à la machine
Excellente évacuation de la poussière et de l'eau
Convient pour une utilisation à sec ou humide.
Peut être utilisé à la main ou à la machine
Excellente évacuation de la poussière et de l'eau
Applications
À utiliser pour les applications à pression faible et moyenne nécessitant un travail sur les arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 600 |
| Application | vernis de protection |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,20 € HT
/ 80 unités
498,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours