Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker Legris 3198 06 19


3198 - TE A PIQUAGE MALE AU CENTRE BSP CYL.METRIQUE & UNF

Références
parker legris :3198 06 19
rubix :4439-2014520
ean :0820099255392
RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 6 FILET LN M5X0,8 TUBE 6
brand logo
Résumé technique
Raccordement 16
Raccordement 2M5X0.8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 6 FILET LN M5X0,8 TUBE 6


Raccordement de 2 tubes à un angle de 90 ° avec filetage mâle.
Compact
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.

Points forts

• Durabilité extrême pour une rentabilité optimale
• 40 ans d'expertise
• Conforme à la norme ISO 14743
• Idéal pour les applications sous vide ou sous pression
• Longévité éprouvée selon les exigences di 2006/42/ce
• Matériaux à haute résistance
• Durabilité du produit et de l'équipement • efficacité maximale de la machine
• 100% de fuite-testé dans la production
• Alésage complet pour un débit optimal
• Tube fixe pendant la connexion, empêchant les fuites
• Excellente performance sous vide grâce à la technologie de scellement breveté • amélioration de la productivité et de l'entretien
• Conception compacte et esthétique: dimensions réduites pour économiser l'espace
• Léger: consommation d'énergie réduite des systèmes d'exploitation
• Raccord fileté parallèle avec joint torique en captivité breveté
• Flexibilité maximale grâce à la large gamme de produits
• Codage de date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Étanchéité automatique garantie, dans les applications statiques et dynamiques

Applications


• Automatisation d'usine
• Installations de montage de véhicules
• Aliments et boissons
• Semiconducteur
• Porter des vêtements
• Machines d'emballage
• Équipement de machinerie pneumatique
• Transport d'air comprimé à basse pression
• Convient pour les applications vide

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16
Raccordement 2M5X0.8
MatièrePolymère technique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,50 HT
/ 10 unités
127,80 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours