Embout de vissage Bosch 2607001575, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 49 mm
3 embouts XH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001575
Rubix :0136-5262921
EAN :3165140301015



Documents
Détails articles : EMBOUT XH PZ1 49MM
Embout de vissage qualité extra-dure. Convient à une utilisation universelle. Acier modifié S2/processus de traitement thermique optimisé pour une qualité extra-dure pour d’excellentes performances. La zone de torsion conique améliore l’absorption des pics de couple, ce qui permet d’exécuter tout type de tâche. Entraînement ISO 1173 C6.3, queue 6-pans mâle 1/4".
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz1 |
| Longueur | 49 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,40 € HT
/ 5 jeux
71,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
