Embout de vissage Bosch 2607001724, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 25 mm
3 embouts XH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001724
Rubix :0136-5180436
EAN :3165140302494



Documents
Détails articles : EMBOUT XH 6PANS 4,0MM 25MM LE PAQUET DE 3
Embout de vissage qualité extra-dure. Convient à une utilisation universelle. Acier modifié S2/processus de traitement thermique optimisé pour une qualité extra-dure pour d’excellentes performances. La zone de torsion conique améliore l’absorption des pics de couple, ce qui permet d’exécuter tout type de tâche. Entraînement ISO 1173 C6.3, queue 6-pans mâle 1/4".
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | hex4 |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,77 € HT
/ paquet
8,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
