Embout de vissage Bosch 2607001522, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 51 mm
3 embouts XH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001522
Rubix :0136-5262918
EAN :3165140300483



Documents
Détails articles : EMBOUT XH PH2 51MM
Embout de vissage qualité extra-dure. Convient à une utilisation universelle. Acier modifié S2/processus de traitement thermique optimisé pour une qualité extra-dure pour d’excellentes performances. La zone de torsion conique améliore l’absorption des pics de couple, ce qui permet d’exécuter tout type de tâche. Entraînement ISO 1173 C6.3, queue 6-pans mâle 1/4".
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph2 |
| Longueur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,80 € HT
/ 5 jeux
63,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
