Chasse goupilles Facom 247.G6, Diamètre: 5.9 mm | Longueur: 185 mm
247G - Chasse-clous gainés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :247.G6
Rubix :0139-5000415
EAN :3148511587942



Documents
Détails articles : CHASSE-CLOU GAINE - DIAM.6MM - 247.G6 - (UC5)
Protection des doigts lors de la frappe, absorption des vibrations, identification rapide du diamètre : les chasse-clous gainés Facom sont conçus pour sécuriser et faciliter les opérations au quotidien.
Caractéristiques :
La gamme de chasse-clous gainés Facom 247G regroupe plusieurs diamètres de pointe afin de s’adapter à différents types de clous et d’applications. Chaque outil dispose d’une tête et d’une pointe traitées de manière différenciées pour résister aux chocs répétés lors de la frappe. Une collerette rigide positionnée en haut du manche protège les doigts en cas de ripage, tout en intégrant une face plane qui limite le roulement sur l’établi. Le diamètre est gravé sous le manche pour une identification rapide. La poignée Protouch en mousse améliore la prise en main et contribue à absorber les vibrations et les chocs lors de l’utilisation.
Spécifications :
- Référence gamme : 247G.
- Diamètre de la pointe : 1,9 mm à 7,9 mm.
- Longueur totale : 185 mm.
- Longueur sous manche : 55 mm.
- Longueur de la poignée : 105 mm.
- Dureté Rockwell de la tête : 36 à 44 HRC.
- Dureté Rockwell de la pointe : 52 à 60 HRC.
- Coloris : noir et rouge.
- Poignée en mousse.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
Ces chasse-clous sont conformes à la norme allemande DIN 6458 qui définit les exigences dimensionnelles et mécaniques de ces outils.
Caractéristiques :
La gamme de chasse-clous gainés Facom 247G regroupe plusieurs diamètres de pointe afin de s’adapter à différents types de clous et d’applications. Chaque outil dispose d’une tête et d’une pointe traitées de manière différenciées pour résister aux chocs répétés lors de la frappe. Une collerette rigide positionnée en haut du manche protège les doigts en cas de ripage, tout en intégrant une face plane qui limite le roulement sur l’établi. Le diamètre est gravé sous le manche pour une identification rapide. La poignée Protouch en mousse améliore la prise en main et contribue à absorber les vibrations et les chocs lors de l’utilisation.
Spécifications :
- Référence gamme : 247G.
- Diamètre de la pointe : 1,9 mm à 7,9 mm.
- Longueur totale : 185 mm.
- Longueur sous manche : 55 mm.
- Longueur de la poignée : 105 mm.
- Dureté Rockwell de la tête : 36 à 44 HRC.
- Dureté Rockwell de la pointe : 52 à 60 HRC.
- Coloris : noir et rouge.
- Poignée en mousse.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
Ces chasse-clous sont conformes à la norme allemande DIN 6458 qui définit les exigences dimensionnelles et mécaniques de ces outils.
Points forts
- Protection des doigts renforcée grâce à la collerette en cas de ripage.
- Réduction des vibrations avec la poignée Protouch en mousse.
- Identification rapide du diamètre via le marquage sous le manche.
- Stabilité accrue sur l’établi grâce à la face plane anti-roulement.
- Résistance aux chocs répétés assurée par les zones trempées.
- Réduction des vibrations avec la poignée Protouch en mousse.
- Identification rapide du diamètre via le marquage sous le manche.
- Stabilité accrue sur l’établi grâce à la face plane anti-roulement.
- Résistance aux chocs répétés assurée par les zones trempées.
Applications
Les 247G s’utilisent pour la mise en retrait de clous dans des opérations de finition, de démontage ou de maintenance. Ils conviennent aux travaux de menuiserie, d’agencement et de rénovation, ainsi qu’aux interventions en atelier mécanique ou en maintenance industrielle. Leur conception les rend adaptés aux environnements où les frappes répétées sont fréquentes, sur établi ou sur chantier, avec un besoin de précision et de sécurité lors de la manipulation. Ces outils sont vendus à l’unité, ce qui facilite le réassort d’une caisse à outils, d’une servante ou d’un poste de travail en cas de perte.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 185 mm |
| Manche | avec |
| Poids | 0,115 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,69 € HT
/ unité
15,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
