Clé de serrage Facom 22.10X11
22 - Clés à fourches "micromécanique" têtes inclinées 15° métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :22.10X11
Rubix :0139-5000674
EAN :3148510947808



Documents
Détails articles : CLE FOURCHE 22.10X11 22.10X11
22 - Clés à fourches "micromécanique" têtes inclinées 15° métriques
- Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits.
- Têtes inclinées à 15°.
- Dimensions métriques : de 3,2 à 13 mm.
- Présentation : chromée satinée.
- Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits.
- Têtes inclinées à 15°.
- Dimensions métriques : de 3,2 à 13 mm.
- Présentation : chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10x11 |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,36 € HT
/ unité
16,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h