Batterie GBA 18 V 4,0 Ah M-C; La batterie XL 18 V endurante de 4,0 Ah avec
Technologie CoolPack; Jusqu’à 65 % d’autonomie en plus (par rapport à une batterie 3,0 Ah);
Technologie CoolPack pour jusqu’à 100 % de longévité en plus (par rapport à une batterie sans CoolPack); Power System flexible de Bosch : batteries adaptées à tous les appareils de la même classe de voltage; Extrêmement robuste : elle continue à fonctionner même après une chute de 3 m sur du béton; 1 batterie 4,0 Ah Li-Ion