Pince isolée Facom 187.18AVSE, Longueur: 185 mm | Forme des becs: Universel | Capacité de coupe: 3.7 mm
187.AVSE - Pinces universelles isolées 1000 Volts série VSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :187.18AVSE
Rubix :0139-5042639
EAN :3148517048768




Résumé technique
| Forme des becs | universel |
|---|---|
| Capacité de coupe | 3,7 mm |
| Longueur | 185 mm |
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE ISOLE VSE 187.18AVSE
187.AVSE - Pinces universelles isolées 1000 Volts série VSE
- Pince trempée pour la robustesse générale.
- Deuxième traitement sur taillant pour une dureté de tranchant supérieure à 60 HRc.
- Isolation avec code couleur "sécurité".
- Présentation : tête brunie.
- Pince trempée pour la robustesse générale.
- Deuxième traitement sur taillant pour une dureté de tranchant supérieure à 60 HRc.
- Isolation avec code couleur "sécurité".
- Présentation : tête brunie.
Points forts
Pince trempée pour la robustesse générale
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | universel |
|---|---|
| Capacité de coupe | 3,7 mm |
| Longueur | 185 mm |
| Matière | acier à haute teneur en carbone |
| Longueur des becs | 70 mm |
| Poids | 320 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,34 € HT
/ unité
71,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h