Tournevis isolé Wera 05006455001, Longueur de la lame: 80 mm | Empreinte: Phillips (PH) | Taille empreinte: PH/S1

Tournevis isolé Wera

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05006455001
Rubix :4727-5539772
EAN :4013288160201
162 IS PH/S TOURNEVIS VDE ISOLE POUR VIS PLUSMINUS (PHILLIPS/A

Résumé technique

Empreintephillips (ph)
Longueur de la lame80 mm
Taille empreinteph/s1

Documents

Détails articles : 162 IS PH/S TOURNEVIS VDE ISOLE POUR VIS PLUSMINUS (PHILLIPS/A


Points forts

Lames à diamètre réduit avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner des vis profondément situées et des éléments à ressort. Profil combiné à fente/Phillips, utilisable en particulier sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Le dispositif antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Informations techniques


Attributs
Empreintephillips (ph)
Longueur de la lame80 mm
Taille empreinteph/s1
48,53 € HT
/ unité
58,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.