Clé de serrage Facom 101.8G

101.G - Clé à molette, ajustement rapide, manche bi-matière

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :101.8G
Rubix :0139-5333851
EAN :3662424092251
CLE A MOLETTE SERIE 101 GAINEE REGLAGE RAPIDE 8'

Résumé technique

Ouverture33
Longueur201 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE SERIE 101 GAINEE REGLAGE RAPIDE 8'


La clé à molette FACOM 101.G avec manche bi-matière est conçue pour offrir un confort d'utilisation supérieur tout en garantissant un serrage efficace et précis. Sa conception robuste, alliée à une ergonomie optimisée, répond aux exigences des professionnels dans divers secteurs.

Caractéristiques :
Cette clé à molette dispose d'un profil de mâchoire mince, facilitant l'accès aux zones étroites. L'ouverture extra-large accroît la polyvalence de l'outil, permettant de serrer ou desserrer différentes dimensions de pièces avec un seul modèle. Le manche bi-matière améliore la prise en main, offrant un meilleur confort et réduisant la fatigue lors des utilisations prolongées. Le système de réglage rapide garantit un ajustement précis de la mâchoire.

Spécifications :
• Attaché : oui
• Finition : vernis chromé
• Matériau de la poignée : bi-matière
• Profil de mâchoire mince
• Ouverture extra-large

Normes :
• DIN 3117 : norme allemande définissant les dimensions et exigences pour les clés à molette.
• ISO 6787 : norme internationale spécifiant les caractéristiques techniques et critères de performance des clés à molette.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.

Points forts

• Ergonomie améliorée grâce au manche bi-matière
• Ajustement rapide pour un gain de temps
• Accès facilité dans les espaces restreints
• Large plage d'ouverture pour plus de polyvalence
• Finition chromée pour une meilleure protectio

Applications

Idéale pour les travaux de maintenance, de réparation et d'installation, cette clé à molette convient aussi bien aux mécaniciens qu'aux artisans et techniciens. Son design permet de l'utiliser sur une grande variété de pièces, métalliques ou non, dans l'industrie, le bâtiment et les ateliers spécialisés.

Informations techniques


Attributs
Ouverture33
Longueur201 mm
Typeclé à molette
Finitionchromé
28,58 € HT
/ unité
34,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h