Équipements de protection individuelle pour soudeurs MIG/MAG
Assurez la sécurité de vos collaborateurs lors des opérations de soudage MIG/MAG grâce à notre gamme complète d’EPI conforme aux normes en vigueur. Masques de soudage à filtration automatique, gants anti-chaleur et anti-étincelles, vêtements ignifugés, ou encore protections respiratoires. Choisissez les équipements adaptés pour sécurité et confort au quotidien.
Découvrir nos produitsPourquoi choisir des EPI spécifiques pour le soudage MIG ?
Protection thermique
Le soudage MIG génère de la chaleur élevée, des étincelles et des projections de métal en fusion. Pour éviter brûlures et blessures graves, il est essentiel de porter des vêtements adaptés, conformes à la norme EN ISO 11611. Elle spécifie la protection minimale contre les projections de métal fondu, le contact de courte durée avec une flamme et la chaleur radiante.
Protection visuelle
L’arc électrique du procédé MIG émet une lumière intense ainsi que des rayonnements UV/IR qui peuvent causer des lésions oculaires graves, telles que l’« arc-eye » ou des brûlures rétiniennes. Un masque de soudage avec filtre approprié (teinte adaptée au procédé) est indispensable pour protéger les yeux et le visage, tout en facilitant la visibilité du cordon de soudure.
Confort & mobilité
Les opérations de soudage exigent souvent des positions de travail prolongées et des manipulations précises. Des EPI ergonomiques, légers et bien ajustés améliorent la liberté de mouvement et réduisent la fatigue, ce qui contribue à la productivité et à la sécurité globale.
Notre sélection pour soudeurs MIG professionnels
Masques & protections respiratoires
Masques de soudage offrant un large champ de vision pour le confort et la sécurité du soudeur, combinant une protection efficace contre les rayonnements UV/IR et les projections. Pour réduire l’exposition aux fumées et gaz générés par le soudage, utilisez également des protections respiratoires appropriées, comme des masques filtrants ou des systèmes à ventilation assistée (PAPR), assurant une meilleure filtration des fumées et un confort respiratoire accru.
Voir la sélection
Gants de soudeur MIG
Des gants de soudage en cuir (cuir fendu ou pleine fleur) dotés d’une bonne résistance thermique et mécanique pour protéger des étincelles et projections. Leur conception assure également un bon niveau de dextérité et de confort pour manipuler précisément la torche MIG.
Voir la sélection
Vêtements pour le soudage
Vestes, pantalons, sweats ou encore blousons, ils sont conçus pour être résistants aux projections de métal en fusion, au contact momentané avec une flamme et à la chaleur rayonnante. Ces vêtements, conformes aux exigences des EPI pour soudeurs (norme EN ISO 11611), assurent une protection complète du corps tout en offrant confort et liberté de mouvement pour le travail au quotidien.
Voir la sélection
Tabliers de soudeur
Des tabliers en cuir (souvent croûte de bovin ou cuir pleine fleur) conçus pour assurer une protection frontale efficace lors des opérations de soudage. Ils sont généralement dotés de sangles ou boucles réglables au niveau du cou et de la taille pour un ajustement sécurisé et confortable à différentes morphologies. Des coutures renforcées (par exemple en fil aramide/Kevlar) augmentent la durabilité et la résistance.
Voir la sélection
Chaussures de sécurité soudeur
Des chaussures certifiées EN ISO 20345 avec coque de protection contre les chocs et écrasement, semelles résistantes à la chaleur et aux projections de métal en fusion. Elles offrent aussi une bonne adhérence antidérapante et une isolation thermique, pour garantir la sécurité et le confort lors des opérations de soudage MIG.
Voir la sélection
Tapis anti-fatigue soudeur
Des tapis conçus pour les postes de soudage, fabriqués avec des matériaux résistants aux projections, aux étincelles et à la chaleur. Ils réduisent la fatigue lors de longues sessions debout grâce à une surface ergonomique. Ils offrent aussi une surface antidérapante et des propriétés anti-feu pour une sécurité accrue autour du poste de soudage.
Voir la sélection
Découvrez le catalogue de l'Expert Soudage
Rubix se positionne comme le partenaire de référence pour répondre à tous vos besoins en soudage. Nous mettons à votre disposition une gamme complète pour optimiser vos performances.
Protégez vos équipes du bruit avec des bouchons d'oreilles sur mesure
Pour protéger efficacement vos employés contre les risques auditifs, Rubix propose une protection auditive sur mesure grâce à des bouchons moulés antibruit. Cette solution permet de préserver l’audition des collaborateurs tout en leur offrant un haut niveau de confort.