Diamètre de pré-perçage pour chaque diamètre de taraudage

Ce tableau regroupe les principaux diamètres de perçage pour les différents diamètres de taraudage métrique.

tableau diamètre de pré-perçage pour chaque diamètre de taraudage

Marques et produits pour l’usinage

Logo marque Fuchs Logo marque Mahr Logo marque suttontools Logo marque Yamawa Logo marque Cutline

Le diamètre de pré-perçage joue un rôle crucial dans la réalisation de filetages. Avant d'utiliser un taraud pour former un filetage interne dans un matériau, il est essentiel de pré-percer le trou de manière appropriée. Ce diamètre de pré-perçage varie en fonction du type de filetage que vous souhaitez réaliser et des spécifications du taraud utilisé. Il est généralement calculé en tenant compte du diamètre extérieur du taraud et du type de filetage visé. Un pré-perçage précis garantit non seulement la solidité et la fiabilité des assemblages, mais aussi la préservation du taraud lui-même, évitant ainsi tout risque de casse ou d'endommagement prématuré. Les filetages métriques font partis des plus courants.

produits de la catégorie Tarauds et Accessoires

Retrouvez tous les produits de la catégorie : Tarauds et Accessoires

Voir les produits
produits de la catégorie Perçage

Retrouvez tous les produits de la catégorie : Perçage

Voir les produits
produits de la catégorie Filières et Accessoires

Retrouvez tous les produits de la catégorie : Filières et Accessoires

Voir les produits

Nos conseils Technique en Usinage

Retrouvez l’ensemble des conseils et des informations pour élargir vos compétences et réduire vos coûts en usinage en cliquant ici.

FORET HSS-CO5 - TIALN - 1,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE

Foret hélicoïdal HSS à queue cylindrique GISS Cutline 862113

  • giss cutline :862113
  • rubix :G600-0500801
FORET HSS-CO5 - TIALN - 9,8 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE

Foret hélicoïdal HSS à queue cylindrique GISS Cutline 862201

  • giss cutline :862201
  • rubix :G600-0500889
FORET 3 COURT 3XD IK D356 R30 VA DIN6537-HA VHM HELICA

Foret hélicoïdal carbure monobloc Sutton Tools D3560300

  • sutton tools :D3560300
  • rubix :S748-0501678
TARAUD TR/DEBOUCHANT M10 INOX HSS-E - DIN371

Taraud machine affûtage GUN pour trous débouchants standard métrique GISS Cutline 844682

  • giss cutline :844682
  • rubix :G600-0332288
FORET HSS ZIRKOBB - D.1,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE

Foret hélicoïdal HSS à queue cylindrique GISS Cutline 860899

  • giss cutline :860899
  • rubix :G600-0499915
FORET HSS ZIRKOBB - D.9,9 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE

Foret hélicoïdal HSS à queue cylindrique GISS Cutline 860988

  • giss cutline :860988
  • rubix :G600-0500004
TARAUD M10X1,5 6HX GUN T116 VA DIN371 B PM-V3 TICN

Taraud machine affûtage GUN pour trous débouchants standard métrique Sutton Tools T1161000

  • sutton tools :T1161000
  • rubix :S748-0503438
FORET 1 COURT JOBBER D179 VIPER PLUS DIN338 HSS TIALN

Foret hélicoïdal HSS à queue cylindrique Sutton Tools D1790100

  • sutton tools :D1790100
  • rubix :S748-0503480
FORET HSS CO5 P/C - COURT D.10 REVETU TIALN - DIN338

Foret hélicoïdal HSS à queue cylindrique GISS Cutline 832041

  • giss cutline :832041
  • rubix :C600-0311184
TARAUD TR/DEBOUCHANT M10 TITANE HSS-E - DIN371

Taraud machine affûtage GUN pour trous débouchants standard métrique GISS Cutline 844808

  • giss cutline :844808
  • rubix :G600-0332300
TARAUD TR/DEBOUCHANT M10 ACIER HSS-E - DIN371

Taraud machine affûtage GUN pour trous débouchants standard métrique GISS Cutline 844825

  • giss cutline :844825
  • rubix :G600-0332263