Une diode est utilisée pour créer un faisceau laser concentré de lumière sur une longueur d’onde.
Plus la longueur d’onde est courte, plus le faisceau laser est lumineux et visible.
Les 4 fonctions principales des lasers sont : les angles et pentes, l’équerrage, le fil à plomb pour suivre un point du sol au plafond et la mise à niveau, et les alignements horizontaux et verticaux.
Lors d’un travail dans des conditions poussiéreuses et humides, soyez attentif à l’indice IP du laser.
IP54 : résistance à la poussière et aux projections d’eau.
IP66 : résistance à la poussière et haute étanchéité à l’eau.