Notre expertise à votre service
Pour étudier des solutions en Air Comprimé toujours plus performantes et adaptées à votre activité.
Dans un contexte industriel où la performance et la fiabilité des
installations d'air comprimé sont primordiales, le centre d'expertise Air
Comprimé de Rubix se positionne comme un partenaire stratégique pour les
entreprises. Nous accompagnons les professionnels dans la conception, l'optimisation et la
maintenance de leurs systèmes d'air comprimé industriel, en mettant l'accent sur
l'efficacité énergétique et la conformité aux normes en vigueur.
Notre approche repose sur une analyse approfondie de vos besoins spécifiques, permettant de proposer des
solutions sur mesure pour votre réseau d'air comprimé. Grâce à notre expertise, nous
vous aidons à réduire les coûts d'exploitation, à améliorer la qualité de l'air
comprimé et à assurer la pérennité de vos installations.
Faire appel au Centre d'Expertise Air Comprimé de Rubix, c'est bénéficier d'un accompagnement complet et personnalisé. Découvrez nos nombreux services :
Nos techniciens spécialisés détectent et caractérisent toutes les fuites de votre réseau d'air comprimé à l'aide d'équipements à ultrasons de pointe. Cet audit permet d'identifier les pertes énergétiques et d'optimiser votre consommation, générant des économies substantielles.
En cas de panne ou pour des besoins ponctuels, notre service de location de compresseurs et d'équipements d'air comprimé vous permet de maintenir votre activité. Notre équipe technique intervient rapidement pour les dépannages afin de minimiser les temps d'arrêt.
Nos programmes de maintenance préventive et prédictive garantissent la performance, la fiabilité et la longévité de vos installations d'air comprimé. Des inspections régulières et des interventions planifiées réduisent les risques de panne et optimisent l'efficacité de votre système.
Rubix propose une solution clé en main pour produire sur site un air comprimé respirable, conforme à la norme NF EN 12021. Le service comprend l'analyse des besoins, l'installation de systèmes de purification, le contrôle qualité régulier et la maintenance. Ces systèmes éliminent efficacement tous les contaminants pour garantir un air pur et sûr.
Notre expertise à votre servicePour étudier des solutions en Air Comprimé toujours plus performantes et adaptées à votre activité.
Une centrale d'air comprimé est un ensemble d'équipements destinés à produire, traiter, stocker et distribuer de l'air sous pression pour alimenter divers processus industriels. Elle comprend généralement un compresseur d'air comprimé, un réservoir de stockage, des systèmes de traitement de l'air tels que des sécheurs et des filtres, ainsi qu'un réseau de distribution.
Le compresseur d'air comprimé joue un rôle central en aspirant l'air ambiant et en le comprimant à la pression requise. Le réservoir permet de stocker l'air comprimé pour répondre aux variations de demande. Les sécheurs et filtres assurent la qualité de l'air en éliminant l'humidité et les particules indésirables. Le réseau d'air comprimé, constitué de tuyauteries et de raccords, distribue l'air aux différents points d'utilisation.
Le processus commence par l'aspiration de l'air ambiant par le compresseur d'air comprimé. L'air est ensuite comprimé, ce qui augmente sa pression et sa température. Il passe ensuite par un système de refroidissement pour abaisser sa température, puis par des dispositifs de traitement pour éliminer l'humidité et les impuretés. L'air propre et sec est stocké dans un réservoir avant d'être distribué via le réseau d'air comprimé.
Il existe différents types de compresseurs, tels que les compresseurs à vis, à piston ou centrifuges, chacun adapté à des besoins spécifiques en termes de débit et de pression. Le choix du compresseur d'air comprimé dépend des exigences de votre application industrielle.
Souvent considéré comme le "quatrième fluide" dans l'industrie, aux côtés de l'électricité, de l'eau et du gaz
Alimentation des outils pneumatiques, peinture, montage et assemblage de pièces et composants
Nettoyage, transport pneumatique des produits, contrôle des processus et conditionnement
Alimentation des équipements médicaux, ventilation, stérilisation et systèmes de respiration
Fabrication de composants, nettoyage de précision et atmosphères contrôlées
Contrôle des machines, traitement des fibres et automatisation des processus
La qualité de l'air comprimé est cruciale, notamment dans les secteurs où l'air entre en contact direct avec le produit fini. Des normes strictes régissent la pureté de l'air, et il est essentiel de disposer d'un système de traitement efficace pour garantir la conformité.
Nos partenaires et fournisseurs, reconnus pour leur excellence technique et leur capacité d'innovation, nous permettent de garantir des solutions performantes et durables à nos clients. Grâce à ces collaborations solides, Rubix vous propose toujours les meilleures marques du marché industriel.
Nous répondons à vos questions sur l'air comprimé.
Cliquez ici et consultez notre page FAQ
dédiée.
Le choix d'un compresseur dépend du débit d'air nécessaire, de la pression requise et des variations de charge de votre application. Il faut aussi tenir compte de l'efficacité énergétique et de la fiabilité. En pratique, on compare les besoins en débit (en m³/h) et en pression (en bars) de vos outils et on choisit un modèle (piston, vis, centrifuge, etc.) adapté à ces besoins. Un compresseur surdimensionné gaspille de l'énergie, et un modèle trop petit ne fournira pas assez d'air.
Retrouvez nos conseils détaillés sur les types de compresseurs.
Un compresseur d'air fonctionne en aspirant l'air ambiant, le comprimant mécaniquement pour augmenter sa pression.
Dans un compresseur à piston, l'air entre dans un cylindre et est comprimé par un piston qui effectue un mouvement alternatif. L'air comprimé est ensuite stocké dans un réservoir. Dans un compresseur à vis, l'air est aspiré entre deux rotors hélicoïdaux (mâle et femelle) qui tournent en synchronisme, réduisant le volume d'air au fur et à mesure. Dans tous les cas, la compression élève la température de l'air, qui est généralement refroidi avant l'utilisation ou le stockage.
Vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de l'air comprimé ? Découvrez notre page dédiée en cliquant ici.
L'entretien régulier d'un compresseur est essentiel pour garantir sa fiabilité, ses performances et sa durée de vie. Il est certain qu'un compresseur bien entretenu consomme moins d'énergie et s'use moins vite.
Il faut notamment changer l'huile selon les préconisations (par exemple tous les 6 mois ou 500 h de fonctionnement) et remplacer les filtres (air et huile) périodiquement. Contrôlez les niveaux d'huile et vidangez l'eau de la cuve après chaque usage. Inspectez le compresseur : vérifiez les raccords, flexibles et soupapes pour détecter d'éventuelles fuites. Selon les spécialistes, la surveillance régulière des performances et la maintenance préventive permettent de garder le compresseur performant.
Pour un entretien professionnel et personnalisé, contactez-nous.
Les condensats de compresseur contiennent généralement de l'huile et doivent être traités conformément aux réglementations environnementales :
Solutions de traitement :
Rubix propose des solutions adaptées à la taille de votre installation pour vous aider à respecter les normes environnementales tout en réduisant vos coûts de traitement des déchets. Retrouvez une page dédiée au traitement des condensats.
Si la question est : Peut-on mettre de l'huile moteur dans un compresseur ? En général non. Les huiles moteur contiennent des additifs détergents et anti-corrosion qui ne conviennent pas aux compresseurs.
Utilisez une huile spécialement formulée pour compresseur, qu'elle soit minérale ou synthétique, et adaptée au type (piston ou vis). Ces huiles n'ont pas d'additifs détergents nocifs et résistent aux hautes températures. Par exemple, on trouve souvent des huiles ISO VG 46 ou 68 pour compresseurs à vis, et des huiles ISO VG 100 à 220 (SAE 40/50) pour compresseurs à piston.
Caractéristiques essentielles d'huile pour compresseur d'air :
Consultez toujours le manuel du constructeur pour connaître le grade et la quantité recommandés.