Bandes abrasives Norton

Bandes abrasives Norton : qualité industrielle et performance durable

Dans l'univers du ponçage industriel, les bandes abrasives jouent un rôle central dans de nombreux processus de fabrication et de finition. Parmi les fabricants reconnus pour la qualité de leurs abrasifs, Norton Abrasifs, une marque du groupe Saint-Gobain, se distingue par la fiabilité, la durabilité et la performance de ses solutions. Conçues pour répondre aux exigences élevées des professionnels, les bandes abrasives Norton offrent une coupe rapide, une excellente résistance à l'usure et une finition homogène.

Nous mettons à disposition une large sélection de bandes abrasives Norton, adaptées à toutes les applications de ponçage : métaux, bois, composites, plastiques et plus encore.

Norton Abrasifs : une expertise reconnue

Appartenant au groupe Saint-Gobain, Norton Abrasifs développe des produits innovants pour le traitement de surface. Les bandes abrasives Norton sont utilisées dans des secteurs variés comme la métallurgie, l'aéronautique, la carrosserie, la menuiserie industrielle ou encore la fabrication de meubles.

Chaque bande est conçue avec une technologie abrasive avancée, garantissant une excellente stabilité de coupe, une longévité accrue et une finition régulière, même sur des matériaux difficiles.

Bande abrasive Norton R230 : l'équilibre entre agressivité et finesse

La bande abrasive Norton R230 est l'un des produits les plus polyvalents de la gamme. Elle est conçue avec un support robuste en toile polyester et utilise des grains abrasifs en oxyde d'aluminium, réputés pour leur résistance à l'usure et leur efficacité de coupe. Cette bande est particulièrement adaptée au ponçage de surfaces métalliques, y compris l'acier carbone, l'acier inoxydable, l'aluminium ou les alliages non ferreux.

La Norton R230 est idéale pour :

  • Le ponçage intermédiaire ou de finition
  • L'ébavurage léger
  • La préparation de surface avant peinture ou traitement
  • L'utilisation sur ponceuses à bande portatives ou machines fixes

Grâce à sa conception résistante, cette bande a poncer offre une excellente stabilité pendant le travail, même à grande vitesse, ce qui en fait un choix privilégié pour les environnements industriels exigeants. Découvrir le produit

Bande de ponçage Norton : Des formats standards pour applications professionnelles

La bande abrasive Norton 75x533 mm est un format très utilisé, compatible avec de nombreuses ponceuses à bande portatives. Elle offre un bon compromis entre surface de travail et maniabilité, ce qui la rend idéale pour le ponçage de grandes surfaces planes ou légèrement courbes.

Ce format est largement utilisé dans :

  • La menuiserie (ponçage de bois massif, contreplaqué, stratifiés)
  • La métallerie légère
  • La réparation automobile (ponçage de tôles ou de peintures)
  • La finition de pièces en plastique ou matériaux composites

Disponible dans une grande variété de grains, la bande 75x533 Norton permet aussi bien un dégrossissage rapide qu'une finition précise. Le choix du grain dépendra du type de matériau à travailler et du niveau de finition souhaité.

Une qualité constante pour une productivité optimale des bandes à limer

Les bandes abrasives Norton proposées par Rubix sont sélectionnées pour garantir une qualité constante, même en usage intensif. Grâce à une liaison résine performante et à un grain abrasif uniformément réparti, elles offrent un enlèvement de matière régulier, tout en limitant l'échauffement de la surface. Cela permet non seulement de préserver l'intégrité du support, mais aussi de réduire les temps de changement d'abrasif et d'améliorer la rentabilité des opérations de ponçage.

De plus, les supports en tissu polyester ou coton assurent une bonne flexibilité sans risque de rupture prématurée, même en cas de ponçage sur des formes complexes ou en conditions difficiles.

Rubix : votre partenaire pour les bandes abrasives Norton

Besoin de bandes abrasives sans fin pour vos projets de ponçage industriels ? Rubix met son expertise au service des professionnels en proposant une large sélection de bandes abrasives Norton, incluant notamment la bande abrasive Norton R230 et la bande abrasive Norton 75x533. Des produits abrasifs performants et en stock pour une livraison rapide.

Filtres
Catégories
  • bande sans fin abrasive (67)
  • 1Marque
  • norton
    (67)
  • brand logo

    12 produit(s) avec 67 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 63642548307

    • norton :63642548307
    • rubix :0059-0026632
    • ean :3157621113569
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:920 mm
    • Largeur:100 mm
    • Grain:60
    100,90 € HT
    / 10 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 63642538975

    • norton :63642538975
    • rubix :0059-0026458
    • ean :3157620106081
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:1000 mm
    • Largeur:100 mm
    • Grain:80
    95,10 € HT
    / 10 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 69957350652

    • norton :69957350652
    • rubix :0059-0374506
    • ean :3157625764385
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:480 mm
    • Largeur:20 mm
    • Grain:80
    2,93 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 63642545875

    • norton :63642545875
    • rubix :0059-0128521
    • ean :3157620352501
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:915 mm
    • Largeur:100 mm
    • Grain:80
    10,54 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 66261123552

    • norton :66261123552
    • rubix :0059-0537418
    • ean :8711479992926
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:533 mm
    • Largeur:9 mm
    • Grain:40
    19,00 € HT
    / 10 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 66261144349

    • norton :66261144349
    • rubix :0059-0538093
    • ean :3157629736463
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:330 mm
    • Largeur:10 mm
    • Grain:80
    15,20 € HT
    / 10 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 66261194351

    • norton :66261194351
    • rubix :0059-0656635
    • ean :3157629199923
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:305 mm
    • Largeur:13 mm
    • Grain:40
    18,80 € HT
    / 10 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 63642546878

    • norton :63642546878
    • rubix :0059-0027375
    • ean :3157620699279
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:2000 mm
    • Largeur:50 mm
    • Grain:60
    8,67 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 66254422505

    • norton :66254422505
    • rubix :0059-0835125
    • ean :3564651000224
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:2500 mm
    • Largeur:50 mm
    • Grain:36
    425,20 € HT
    / 10 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 63642552509

    • norton :63642552509
    • rubix :0059-0660883
    • ean :3157622645229
    • Livraison habituellement sous (29) jours
    • Longueur:1220 mm
    • Largeur:100 mm
    • Grain:60
    449,20 € HT
    / 40 unités
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 66261023614

    • norton :66261023614
    • rubix :0059-0501543
    • ean :3157625863033
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • Longueur:330 mm
    • Largeur:10 mm
    • Grain:80
    2,08 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Bande sans fin abrasive Norton 69957393828

    • norton :69957393828
    • rubix :0059-0500679
    • ean :3157629699591
    • Livraison habituellement sous (29) jours
    • Longueur:533 mm
    • Largeur:13 mm
    • Grain:40
    1,86 € HT
    / unité
    brand logo