Les systèmes d'air comprimé sont omniprésents dans l'industrie, et les fuites d'air constituent souvent la principale source de gaspillage d'énergie. En moyenne, on estime qu'environ 30% de l'air comprimé d'une installation industrielle se perd dans des fuites – un taux qui peut atteindre des niveaux bien plus élevés dans les cas extrêmes. Ce gaspillage invisible ralentit votre productivité, augmente vos coûts d'exploitation et impacte directement l'environnement. Rubix vous aide à prévenir ces fuites, grâce à sa solution d'audit de fuites d'air.
Demander une intervention
Les chiffres à connaître
Pourquoi réaliser un audit de fuites d'air ?
Réalisés par nos experts, nos audits permettent de minimiser l'impact environnemental et les émissions de CO2 en décarbonant, d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts de la facture énergétique liés aux fuites d'air pour votre activité industrielle.
Réduction des coûts énergétiques
Éliminez les fuites pour réduire significativement votre facture d'électricité et optimiser vos coûts d'exploitation.
Performance optimisée
Améliorez la performance de vos équipements et évitez les arrêts imprévus liés à un manque de pression d'air.
Impact environnemental réduit
Diminuez vos émissions de CO2 en consommant moins d'énergie grâce à un réseau d'air comprimé plus efficace.
ROI
rapide
Bénéficiez d'un retour sur investissement en quelques mois grâce à des interventions simples et ciblées.
Notre processus d'audit
Une approche méthodique et complète pour optimiser votre réseau d'air comprimé.
Visite préliminaire
Un technicien Rubix, accompagné d'un expert en transmission et fluiditique se rendent sur votre site pour réaliser un contrôle visuel et estimer la durée nécessaire pour l'audit complet, en fonction de la taille et de la complexité de votre installation.
Audit complet sans interruption de production
Notre service d'audit de fuites d'air comprimé est réalisé par des experts qui interviennent directement sur votre site, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter vos lignes de production. Grâce à une détection des ultrasons à large plage de sensibilités, nous localisons aussi bien les micro-fuites que les fuites plus importantes.
Rapport complet pour passer à l'action
À l'issue de l'audit, nous vous remettons un rapport détaillé contenant l'ensemble des fuites détectées et leur caractérisation. Ce compte-rendu fournit un rapport chiffré sur le coût des pertes en énergie et des émissions de CO2 générées par vos fuites, ce qui vous donne une vision claire de l'impact financier et environnemental.
Prestations complémentaires
Notre rapport inclus également une liste des réparations recommandées ou des pièces à remplacer afin de supprimer chaque fuite identifiée. Nous présentons ensuite ce rapport au client pour discuter directement avec lui des actions à envisager et pour lui en faciliter l'interprétation.
Comment détecter les fuites d'air comprimé ?
La question se pose car de nombreuses fuites sont inaudibles ou dissimulées dans les équipements.
Détecteur de fuites d'air
Un simple sifflement peut passer inaperçu dans le bruit ambiant, et certaines pertes
d'air
comprimé ne peuvent être repérées sans matériel adéquat – par exemple au niveau d'un
pressostat de compresseur.
Pour traquer ces fuites, nos
techniciens détectent les ultrasons et les convertissent en un son audible, ce qui permet
d'identifier une fuite d'air. Ceci est rendu possible grâce à un appareil capable de repérer
même les plus petites déperditions (un ultrason est un son qui dépasse 20 kHz et qui est donc
inaudible à l'oreille humaine). Cette technologie permet de localiser rapidement chaque fuite, y
compris dans les zones difficiles d'accès ou sur des machines en fonctionnement, sans perturber
votre activité.
Solutions de réparation simples
La bonne nouvelle, c'est que dans la grande majorité des cas, colmater les fuites d'air ne
requiert
que des interventions mineures. Bien souvent, ces fuites sont faciles à réparer
et il
n'est pas toujours nécessaire de remplacer des pièces : un simple resserrage ou une
intervention légère suffit. Lorsque le remplacement de pièces est nécessaire, il s'agit
généralement de pièces standards, simples à trouver et à changer. Ces opérations sont
régulièrement prises en charge par les équipes de maintenance de nos clients.
Plus de la moitié
des fuites concernent des éléments faciles à remplacer, comme des raccords ou des tuyaux.
Les actions correctives typiques incluent le remplacement du raccord ou de la réduction
défectueuse, le remplacement du joint de vérin usé, le tuyau à remplacer s'il est abîmé,
ou
encore le remplacement du distributeur défaillant.
Retour sur investissement rapide
En supprimant ces points de fuite, la baisse de consommation est immédiate et les
économies
sont conséquentes : par exemple, quelques dizaines de
micro-fuites peuvent représenter des milliers d'euros gaspillés par an, mais
une
intervention ciblée offre souvent un retour sur investissement en seulement quelques
mois.
L'audit de fuites d'air comprimé est l'un des investissements les plus rentables pour
optimiser vos coûts énergétiques industriels.
Améliorez votre performance dès maintenant
Ne laissez plus l'air comprimé s'échapper en pure perte. Chaque fuite d'air non traitée est un coût caché qui pèse sur vos résultats. En faisant appel à notre service d'audit de fuites d'air comprimé, vous optez pour une solution proactive, efficace, écologique et rentable.
Demander une interventionSuccess-story
Site dans le secteur automobile avec une salle compresseur de plus de 1 000 kW
Objectif : améliorer son efficacité énergétique et réduire son empreinte carbone.
Solution : Un audit de fuites d'air a été réalisé sur l'un des
principaux ateliers (2 000 m²). Plus de 42 fuites ont été détectées, puis classées par ordre de taille.
Les pièces défectueuses ont été identifiées et remplacées selon leur priorité et la disponibilité des
machines.
Résultats pour le client : Une économie annuelle de 9 000 € après la réparation des fuites
prioritaires,
avec un retour sur investissement de 6 mois. L'opération a également permis d'optimiser la consommation
électrique de 87 000 kWh et de réduire les émissions de CO₂ de 9 tonnes par an.
Zones d'intervention
Nous intervenons dans toute la France pour vous fournir un service de location de matériel d'air comprimé et une solution de dépannage rapide et efficace.
Rubix Île de France
Parc du Merantais, 1-3 rue Guynemer BAT A, 78114 Magny-les-Hameaux