L'îlot de distribution, composant compact et modulaire, est un produit peu coûteux qui vous fait gagner du temps et est sans aucun doute la solution pneumatique optimale pour la commande de mouvements.
Depuis leur premier montage en manifold pour former ce que l'on appelle aujourd'hui un îlot de distribution, l'aspect des distributeurs a beaucoup évolué et ces composants sont devenus, au fil des années, de plus en plus sophistiqués. Le câblage des distributeurs peut être individuel, multipôle ou bus de terrain avec les différents protocoles internationaux.
Série VM îlots de distribution
Câblage individuel IP40, multipôle IP65 ou bus de terrain Fieldbus IP65, pour une grande flexibilité d’installation.
Protocoles bus de terrain interchangeables.
Série compacte et ultra légère.
Remplacement de l’îlot instantané avec le système Pneumapole.
Débit élevé pour un distributeur de largeur 10 mm (VM10) ou 15 mm (VM15).
Grande flexibilité d’utilisation.
Raccords instantanés intégrés.
Embases à connecteur série VQC
Temps de réponse excellents et longue durée de service VQC110 :
200 millions de cycles.
Compactes. Débit élevé.
Joint métallique : type unique avec LED de visualisation et protections de circuits intégrées.
Le sens d’entrée du connecteur peut être changé du côté supérieur au latéral en pressant simplement le bouton de la commande manuelle.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser le bouton de la commande manuelle pour commuter du côté latéral au côté supérieur.
Raccords instantanés remplaçables.
Vis de montage unique, système de bridage.
Unité SI pour unité combinée E/S.
Connecteur M12/M8 sélection disponible.
Nombreux protocoles compatibles avec un câblage en série du type passerelle.
NOMBREUX SONT LES AVANTAGES QUE L'ON PEUT RETIRER À PARTIR D'UN BLOC DE DISTRIBUTION UNIQUE MULTIFONCTIONNEL :