Vis à tête hexagonale Spartex TH12X60EF8, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X60EF8
Rubix :U600-8327047
Fabricant :000933.08000.0120.060
EAN :4043952259665


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 12X60 BR EF DIN 933 CLASSE 8.8 (SIM.ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total 12X60 - SW19 acier 8.8 DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,89 € HT
/ 100 unités
83,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
60 mm