Vis à tête hexagonale Spartex TH12X140PF8Z, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TH12X140PF8Z
Rubix :V600-8203204
Fabricant :000931.08100.0120.140
EAN :3660757205041


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Documents
Détails articles : VIS MET 12X140 ZG TH PF CI8 DIN931 9318812140
Vis à six pans avec Filetage Partiel 12X140 - SW19 acier zingué DIN 931
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,94 € HT
/ 50 unités
140,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
140 mm