Vis à tête hexagonale Spartex TH10X50EF8Z, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 933
Vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TH10X50EF8Z
Rubix :V600-8203275
Fabricant :000933.08100.0100.050
EAN :3660757178048


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Documents
Détails articles : VIS MET 10X50 ZG TH EF CI8 DIN933 933881050
Vis à six pans avec filetage Total 10X50 - Hexagonal SW17 - acier zingué DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,84 € HT
/ 100 unités
61,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
50 mm