Vis à tête bombée Spartex BTRCC8X80PFZ, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 603
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BTRCC8X80PFZ
Rubix :U600-8318098
Fabricant :000603.00100.0080.080
EAN :4043952121535


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 8X80 DIN603 PF ACIER ZINGUE
Vis à tête bombée à collet carré 8X80 - filt. partiel - acier zingué DIN 603
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | tête bombée (tête ronde lisse avec collet carré) |
| Catégorie de qualité | 4,6 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,96 € HT
/ 200 unités
111,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h