Vis à tête hexagonale Spartex TH10X90EF8Z, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X90EF8Z
Rubix :U600-8353570
Fabricant :000933.08100.0100.090
EAN :4043952266106


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 10X90 ZI EF DIN 933 CLASSE 8.8 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total 10X90 - Hexagonal SW17 - acier zingué DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,38 € HT
/ 100 unités
89,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
90 mm