Vis à bois Spartex VATFCUT6X25PFA1, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT6X25PFA1
Rubix :U600-8272748
Fabricant :9147400660 25
EAN :4043377387882


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 6X25 CUT INOX A1 9147400660 25
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 6X25 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,76 € HT
/ 100 unités
36,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm