Vis à tête hexagonale Spartex TH12X40PF8ZISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 4014
Vis tête hexagonale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TH12X40PF8ZISO
Rubix :V600-8203233
Fabricant :882768
EAN :3660757501778






Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Zinc |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Documents
Détails articles : VIS MET 12X40 ZG TH PF CI8 ISO4014 40141240
vis tête hexagonale classe 8.8 din 933
12X40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Zinc |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,87 € HT
/ 100 unités
112,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm