Vis à bois Spartex TIR8X50A2


Vis tête hexagonale tirefond

Références
spartex :TIR8X50A2
rubix :V600-8204599
fabricant :881366
ean :3660338348334
VIS TIREFOND 8X50 A2 TH PF DIN571
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TIREFOND 8X50 A2 TH PF DIN571


vis tête hexagonale tirefond din 571
8X50

Informations techniques


Attributs
Poids1.86
Diamètre de filetage8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier inoxydable
NormeDIN 571
Surface de filetagePartiel
Type de métalA2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,73 HT
/ 100 unités
69,28 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs