Vis tête hexagonale A4
Longueur | 40 mm |
---|---|
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Diamètre de filetage | 12 mm |
Poids | 2.34 |
---|---|
Longueur | 40 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Diamètre de filetage | 12 mm |
Norme | DIN 933 |
Surface de filetage | Totale |
Type de métal | A4 |
En stock; expédié sous 24/48hrs