Vis tête hexagonale 8.8
Longueur | 45 mm |
---|---|
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | CL8 |
Poids | 2.1 |
---|---|
Longueur | 45 mm |
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | CL8 |
Diamètre de filetage | 6 mm |
Norme | DIN933 |
Surface de filetage | Totale |
Livraison estimée 5 -20 jours