Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Boulons
Boulons à tête hexagonale filetage métrique
Boulon métrique à tête hexagonale
VIS MET 4X8/8 BR TH EF CL8 DIN933 933BRUT408
Boulon métrique à tête hexagonale Spartex TH4X8EF8BR
Vis tête hexagonale 8.8
Références
spartex :
TH4X8EF8BR
rubix :
V600-8208196
fabricant :
933BRUT408
ean :
3660757352110
Résumé technique
Longueur
8
mm
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
CL8
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : VIS MET 4X8/8 BR TH EF CL8 DIN933 933BRUT408
Vis tête hexagonale 8.8
Informations techniques
Attributs
Longueur
8
mm
Matériau/finition
Acier
Catégorie de qualité
CL8
Diamètre de filetage
4
mm
Norme
DIN933
Surface de filetage
Totale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
34,65
€
HT
/ 500
unités
41,58
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit