Vis tête hexagonale 8.8
Longueur | 130 mm |
---|---|
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | CL8 |
Poids | 7.3 |
---|---|
Longueur | 130 mm |
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | CL8 |
Diamètre de filetage | 27 mm |
Norme | DIN931 |
Surface de filetage | Partiel |
En stock; expédié sous 24/48hrs