Vis tête hexagonale 8.8 ZG
Longueur | 80 mm |
---|---|
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | CL8 |
Poids | 5.32 |
---|---|
Longueur | 80 mm |
Matériau/finition | Acier |
Catégorie de qualité | CL8 |
Diamètre de filetage | 14 mm |
Norme | DIN933 |
Surface de filetage | Totale |
En stock; expédié sous 24/48hrs