Vis STHC - vis sans tête hexagonale creuse bout plat
Diamètre de filetage | 6 mm |
---|---|
Longueur | 20 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Poids | 0.64 |
---|---|
Diamètre de filetage | 6 mm |
Longueur | 20 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Norme | DIN 913 |
Type de métal | A2 |
Surface de filetage | Totale |
En stock; expédié sous 24/48hrs