Vis à bois Spartex VATCPZ4X25EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VATC4X25EFPOZA2
Spartex :VATCPZ4X25EFA2-50
Rubix :U600-8306198
Fabricant :9048240 25
EAN :4043377202635


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 4X25 EF PZ2 RF INOXA2-50 9048240 25
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 4X25 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,90 € HT
/ 500 unités
76,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm