Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ5X50EFA2-50


Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée

Références
spartex :VATFPZ5X50EFA2-50
rubix :U600-8271057
fabricant :9050250 50
ean :4043377204615
VIS AGGLO FRAIS. 5X50 EF PZ2 RF INOX A2-50
Résumé technique
Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 5X50 EF PZ2 RF INOX A2-50


Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 5X50 pz2

Informations techniques


Attributs
Poids0.86
Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier inoxydable
Catégorie de qualité50
NormeArt. 9050
Surface de filetageTotale
Type de métalA2-50
Taille empreintepz2
Type de filetageBois
Forme de la têteFraisée
Type d'empreintePozi
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,06 HT
/ 200 unités
46,87 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs