Vis pour aggloméré tête fraisée
Diamètre de filetage | 5 mm |
---|---|
Longueur | 60 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Poids | 1 |
---|---|
Diamètre de filetage | 5 mm |
Longueur | 60 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | A2 |
Surface de filetage | Totale |
Type de métal | A2 |
En stock; expédié sous 24/48hrs