Vis à métaux Spartex VMTRL6X20A2


Vis pôelier tête ronde large

Références
spartex :VMTRL6X20A2
rubix :V600-8204471
fabricant :881500
ean :3660338349645
VIS POELIER 6X20 A2 TRL FENDUE EF NFE25129
Résumé technique
Diamètre de filetage6 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS POELIER 6X20 A2 TRL FENDUE EF NFE25129


Fabrication selon norme NFE 25-129. Vis à tête ronde fendue en croix type poêlier pour serrage avec tournevis à fente. La tête large et bombée permet un excellent appui sur bois et métaux. Vis facile à démonter.
6X20

Informations techniques


Attributs
Poids3.04
Diamètre de filetage6 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier inoxydable
NormeNFE 25-519
Type de métalA2
Surface de filetageTotale
Forme de la têteRonde large
Catégorie de qualitéA2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,80 HT
/ 500 unités
202,56 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs