Vis pôelier tête ronde large fendue en croix
Diamètre de filetage | 6 mm |
---|---|
Longueur | 40 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Poids | 1.82 |
---|---|
Diamètre de filetage | 6 mm |
Longueur | 40 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable |
Norme | NFE 25-519 |
Type de métal | A2 |
Surface de filetage | Totale |
Epuisé