Vis à tête hexagonale Spartex TH8X100EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 100 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X100EFA4-70ISO
Rubix :U600-8276280
Fabricant :401748 100
EAN :4043377332059


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 8X100 A4 EF ISO 4017 INOX A4-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-70 8X100 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,23 € HT
/ 50 unités
127,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
100 mm