Vis à tête hexagonale Spartex TH6X40EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH6X40EFA2-70ISO
Rubix :U600-8276424
Fabricant :401726 40
EAN :4043377241290


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 6X40 A2 EF ISO 4017 INOX A2-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A2-70 6X40 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,62 € HT
/ 200 unités
91,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
40 mm