Vis à tête hexagonale Spartex TH24X160EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 160 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X160EFA2-70ISO
Rubix :U600-8277833
Fabricant :4017224 160
EAN :4043377329660


Résumé technique
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 24X160 A2 EF ISO 4017 INOX A2-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A2-70 24X160 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,84 € HT
/ 10 unités
395,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
160 mm