Vis à tête hexagonale Spartex TH12X90EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 90 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X90EFA4-70ISO
Rubix :U600-8279312
Fabricant :4017412 90
EAN :4043377330628


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 12X90 A4 EF ISO 4017 INOX A4-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-70 12X90 SW18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,88 € HT
/ 25 unités
139,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
90 mm