Vis à tête hexagonale Spartex TH10X55EFA4-80ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X55EFA4-80ISO
Rubix :U600-8279776
Fabricant :401748010 55
EAN :4043377230096


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 10X55 A4 EF ISO 4017 INOX A4-80 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-80 10X55 SW16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,50 € HT
/ 50 unités
147,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
55 mm